デジタル一眼レフカメラ D850

デジタル一眼レフカメラ D850 - Nikon(ニコン)デジタル一眼レフカメラ D850 - Nikon(ニコン)デジタル一眼レフカメラ D850 - Nikon(ニコン)デジタル一眼レフカメラ D850 - Nikon(ニコン)デジタル一眼レフカメラ D850 - Nikon(ニコン)デジタル一眼レフカメラ D850 - Nikon(ニコン)デジタル一眼レフカメラ D850 - Nikon(ニコン)デジタル一眼レフカメラ D850 - Nikon(ニコン)

有効画素数4575万画素と最高約9コマ/秒の高速連写性能、多彩な機能で表現領域を大きく拡げる。 ニコンFXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D850」。
D850は、ニコンのデジタル一眼レフカメラで初めて裏面照射型構造を採用したニコンFXフォーマットCMOSセンサーを搭載し、有効画素数4575万画素と常用感度ISO 64-25600を両立。画像処理エンジンには、D5と同じEXPEED 5を採用しています。
また、高画素モデルでありながら、ボディー単体で最高約7コマ/秒、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売)使用で約9コマ/秒の高速連続撮影が可能。
FXフォーマットベース フルフレームの4K UHD(3840×2160)動画対応や、8Kのタイムラプスムービー制作用素材が得られるインターバルタイマー撮影機能など、表現の可能性が広がる機能も充実しています。

インターフェース
【USB】 SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)
【HDMI出力】 HDMI端子(Type C)装備
【外部マイク入力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応
【ヘッドホン出力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)
【10ピンターミナル】 リモートコードMC-30A/MC-36A(別売)・ルミコントロールセットML-3(別売)・GPSユニットGP-1/GP-1A(別売:販売を終了しています)・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10(WR用変換アダプター WR-A10が必要)/WR-1(別売)
測光方式
【露出制御】180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式
【動画機能】撮像素子によるTTL測光方式
AFエリア
【オートフォーカス】シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、25点、72点、153点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード
【ライブビュー】顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ピンポイントAF、ターゲット追尾AF
ISO感度設定
ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 64に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 32相当)の減感、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御が可能
・ISO感度は、推奨露光指数
測光モード
【露出制御】
マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時)・中央部重点測光:Φ12mm相当を測光(中央部重点度約75%)、Φ8mm、Φ15mm、Φ20mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はΦ12mm)・スポット測光:約Φ4mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定)・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ
【動画機能】
マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光
記録画素数
【撮像範囲[FX(36×24)]の場合】
8256×5504ピクセル(サイズL:4544万画素)/6192×4128ピクセル(サイズM:2556万画素)/4128×2752ピクセル(サイズS:1136万画素)
【撮像範囲[1.2×(30×20)]の場合】
6880×4584ピクセル(サイズL:3153万画素)/5152×3432ピクセル(サイズM:1768万画素)/3440×2288ピクセル(サイズS:787万画素)
【撮像範囲[DX(24×16)]の場合】
5408×3600ピクセル(サイズL:1946万画素)/4048×2696ピクセル(サイズM:1091万画素)/2704×1800ピクセル(サイズS:486万画素)
【撮像範囲[5:4(30×24)]の場合】
6880×5504ピクセル(サイズL:3786万画素)/5152×4120ピクセル(サイズM:2122万画素)/3440×2752ピクセル(サイズS:946万画素)
【撮像範囲[1:1(24×24)]の場合】
5504×5504ピクセル(サイズL:3029万画素)/4128×4128ピクセル(サイズM:1704万画素)/2752×2752ピクセル(サイズS:757万画素)
【動画撮影メニュー[撮像範囲]を[FX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】
8256×4640ピクセル(サイズL:3830万画素)/6192×3480ピクセル(サイズM:2154万画素)/4128×2320ピクセル(サイズS:957万画素)
【動画撮影メニュー[撮像範囲]を[DX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】
5408×3040ピクセル(サイズL:1644万画素)/4048×2272ピクセル(サイズM:919万画素)/2704×1520ピクセル(サイズS:411万画素)
連続撮影速度
EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15または単3形電池の場合)使用時、およびパワーコネクターとACアダプター使用時
CL:約1~6コマ/秒
CH:約7コマ/秒
QC:約3コマ/秒
・マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL18bの場合)使用時
CL:約1~8コマ/秒
CH:約9コマ/秒
QC:約3コマ/秒
レンズサーボ
【オートフォーカス】オートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)またはコンティニュアスAFサーボ(AF-C)、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能
【ライブビュー】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)・マニュアルフォーカス(M)
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、バッテリーチャージャー MH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、USB ケーブル UC-E22 、ストラップ AN-DC18、ボディーキャップ BF-1B、フッ素コート付きファインダーアイピース DK-17F型式レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラブラック電源EN-EL15c本体質量(g)約1005(バッテリーおよびXQDカードを含む、ボディーキャップを除く)、約915(本体のみ)使用温度(℃)0~40倍率(倍)約0.75(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき)感度M:ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御(ISO 64~Hi 2)が可能、制御上限感度が設定可能・P、S、A:感度自動制御(ISO 64~Hi 2)、制御上限感度が設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約146×124×78.5有効画素数約4575万画素記録媒体XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)バッテリーマルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18b(別売)総画素数4689万画素使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー1個使用: EN-EL15aまたはEN-EL15bシャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(静音撮影、静音連続撮影、ミラーアップ撮影時)ファインダーアイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー視野FX:上下左右とも約100%(対実画面)・1.2×:上下左右とも約97%(対実画面)・DX:上下左右とも約97%(対実画面)・5:4:上下約100%、左右約97%(対実画面)・1:1:上下約100%、左右約97%(対実画面)撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマットホワイトバランスオート(3種)、自然光オート、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能記録ファイル形式MOV、MP4液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約236万ドット(XGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能露出補正範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップに変更可能撮影可能コマ数約1840コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠音声記録リニアPCM、AAC画像編集RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正(オート、マニュアル)、アオリ効果、フィルター効果(スカイライト、ウォームトーン)、モノトーン(白黒、セピア、クール)、画像合成、動画編集(始点/ 終点の設定)セルフタイマー作動時間:2・5・10・20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5・1・2・3秒露出モードP:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアルフラッシュモード先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、後幕スローシンクロ、発光禁止撮影モード静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード画質モードRAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/M/S選択可能(サイズM/Sは12ビット、ロスレス圧縮に固定)・TIFF(RGB)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能言語表示日本語、英語記録時間最長 29分59秒替レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)・Pタイプレンズ・DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)])・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント15点(選択可能9点)は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能シャッタースピード1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップ、1ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250レリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影オートフォーカスTTL位相差検出方式:フォーカスポイント153点(選択可能55点)・クロスタイプセンサー99点(選択可能35点)・F8対応15点(選択可能9点)マルチCAM20Kオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能調光方式180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能調光補正範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVCBluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1フレームレート3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p・1280×720:60p/50p・1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍)使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)検出範囲-4~+20EV(ISO 100、常温(20℃))レンズマウントニコンFマウントWi-Fi準拠規格:IEEE 802.11b、IEEE 802.11g・周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch)・出力:8.5dBm(EIRP)・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54518355D850 ボディ
オープン
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デジタル一眼レフカメラ D850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする