(2件のレビュー)

自由なサイズにカットできる、汎用タイプ人工芝。

用途ベランダ、テラス、店舗装飾などに。建築現場の通路や、養生にも最適。厚さ(mm)6グリーン長さ(m)30材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※製品の特性上、温度差により若干伸縮する可能性がございます。
※火気厳禁。
※この商品は、個人様宅および、大型の商業施設、展示会場への配達はできません。予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54521426WT-600-45-30450
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521435WT-600-60-30600
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521444WT-600-91-30910
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521453WT-600-120-301200
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521469WT-600-182-301820
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54521426
2021-10-20
用途: チンレツケ-スの上
肉よし卸売・小売業

長さは、切きましたけど幅は、丁度良かったです。また、今後もよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 54521469
2021-04-21
用途: 車の展示場
株式会社Solinity自動車・二輪車・自転車関連業

質感も良くとても満足しています。風に強い工夫があるともっと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする