曜日別特売

人工芝(ラバー付) WTF-600

人工芝(ラバー付) WTF-600 - ワタナベ工業人工芝(ラバー付) WTF-600 - ワタナベ工業人工芝(ラバー付) WTF-600 - ワタナベ工業人工芝(ラバー付) WTF-600 - ワタナベ工業

裏面エンボス加工ラバー付き、汎用タイプ人工芝。クッション性に優れ、設置が容易です。自由なサイズにカットできます。

用途建築、工事現場の通路、ベランダ、テラスなどに。厚さ(mm)7グリーン長さ(m)25材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム発泡ラバー(SBR)内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※製品の特性上、温度差により若干伸縮する可能性がございます。
※火気厳禁。
※この商品は、個人様宅および、大型の商業施設、展示会場への配達はできません。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54521478WTF-600-45-25450
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521487WTF-600-91-25910
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521496WTF-600-182-251820
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする