曜日別特売

人工芝 WT-1000

人工芝 WT-1000 - ワタナベ工業人工芝 WT-1000 - ワタナベ工業人工芝 WT-1000 - ワタナベ工業
(1件のレビュー)

自由なサイズにカットできる、ロングパイル人工芝。

用途ベランダ、テラス、店舗装飾などに。建築現場の通路や、養生にも最適。厚さ(mm)10グリーン長さ(m)20材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※製品の特性上、温度差により若干伸縮する可能性がございます。
※火気厳禁。
※この商品は、個人様宅および、大型の商業施設、展示会場への配達はできません。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54521566WT-1000-45-20450
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521575WT-1000-91-20910
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521584WT-1000-182-201820
オープン
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54521584
2022-08-13
用途: 屋外の冷却
建設業・工事業

少し個程度が緩いので、取れやすいので、硬い履きものは、注意を要する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする