人工芝(防炎タイプ) WTB-750

人工芝(防炎タイプ) WTB-750 - ワタナベ工業人工芝(防炎タイプ) WTB-750 - ワタナベ工業人工芝(防炎タイプ) WTB-750 - ワタナベ工業

防炎適合品ですので、屋内でも使用できます。

用途商業施設、幼稚園・保育園、学校や、店舗、工場内など。幅(mm)910厚さ(mm)7.5グリーン長さ(m)20材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)防炎性能試験番号EO090224内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※製品の特性上、温度差により若干伸縮する可能性がございます。
※火気厳禁。
※この商品は、個人様宅および、大型の商業施設、展示会場への配達はできません。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54521593WTB-750-91-20
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする