ワタナベ工業
パンチカーペット(防炎) CPS
こんなお得な商品も!
パンチカーペット ロール 国産
モノタロウ
¥
20,980
~
税込
¥
23,078
~
防炎適合品、ニードルパンチカーペット。自由なサイズにカットできます。
用途
一般家庭から、展示会場、店舗、倉庫、事務所まで、幅広くご使用できます。
長さ(m)
30
厚さ(mm)
3
材質
表面:ポリエステル100%、裏面:SBRコーティング
防炎性能試験番号
EO050126
内容量
1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は、個人様宅および、大型の商業施設、展示会場への配達はできません。予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54521609
CPS-718-91-30
ブラック
910
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521618
CPS-731-91-30
ローズベージュ
910
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521627
CPS-718-182-30
ブラック
1820
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521636
CPS-731-182-30
ローズベージュ
1820
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。