曜日別特売

ファインコード FC

ファインコード FC - ワタナベ工業ファインコード FC - ワタナベ工業ファインコード FC - ワタナベ工業ファインコード FC - ワタナベ工業ファインコード FC - ワタナベ工業ファインコード FC - ワタナベ工業ファインコード FC - ワタナベ工業ファインコード FC - ワタナベ工業

表面がループタイプのパンチカーペット。裏面ラバー付きですので、クッション性に優れ、施工が容易です。自由なサイズにカットできます。

用途一般家庭から、店舗、現場事務所、休憩所等に。長さ(m)20厚さ(mm)5材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRエンボスラバー内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※土足での歩行はできません。
※この商品は、個人様宅および、大型の商業施設、展示会場への配達はできません。予めご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54521803FC-110S-20ローズ910
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521819FC-130S-20グリーン910
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521828FC-160S-20ダークグレー910
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521837FC-170S-20ベージュ910
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521846FC-110W-20ローズ1820
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521855FC-130W-20グリーン1820
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521864FC-160W-20ダークグレー1820
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521873FC-170W-20ベージュ1820
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする