交換用ヒューズ600mA(デジタルマルチテスタ用)

交換用ヒューズ600mA(デジタルマルチテスタ用) - カスタム
(1件のレビュー)
用途デジタルマルチメータに内蔵のヒューズが溶断して、mAレンジが動作しない場合の交換用ヒューズ。内容量1袋(2個)
注意
定格電流:600mA,定格電圧:250V,寸法:約 W 3.6 × H 10.5 × D 3.6 mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54522056-
550
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54522056
2020-07-04
用途: テスターの保護ヒューズ交換

モノタロウのデジタルマルチテスタ(注文コード40648029)は、保護ヒューズが一般的なガラス管ヒューズではなく、長さ10.5㎜直径3.6㎜というとても小さい特殊なセラミックヒューズ。テスターを購入してすぐ保護ヒューズが切れてしまい、モノタロウに取り扱いが無いことに気づき、問い合わせたところ取り扱っていただけるようになり助かりました。なお10Aヒューズと600㎜Aヒューズの2種類が本体に内蔵されています。価格もリーズナブルで、このこの価格で2個入りでしたので、今回きれていないこちらのヒューズを予備用に購入しました。これで安心してモノタロウのテスターが使用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする