パワーヒッター グラスファイバー柄先切金鎚

パワーヒッター グラスファイバー柄先切金鎚 - かじ平パワーヒッター グラスファイバー柄先切金鎚 - かじ平

軽量・丈夫なグラスファイバー柄。
グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。

用途釘打ち・釘しめ作業に。全長(mm)330内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545540371218736721
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
545540461218846224
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする