藤元
本職用 いも槌
金属工芸、金工具、彫金工具に。
打撃面も頭部先端もは平面ではなく球状(丸み)です。
木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途
細かい打込み作業に。
材質
(柄)樫
全長(mm)
300
質量(g)
240
頭径(Φmm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54554378
12268
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください