曜日別特売

黒檀 尺2玄能の柄

黒檀 尺2玄能の柄 - かじ平黒檀 尺2玄能の柄 - かじ平黒檀 尺2玄能の柄 - かじ平黒檀 尺2玄能の柄 - かじ平

高級感ある黒檀柄

用途玄能用交換柄。材質(柄)黒檀全長(mm)360内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54554816-小小120
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
54554825-130
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
54554843-190
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
54554859-大大210
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
54554834-140
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする