フィンガーソー

フィンガーソー - 丸音フィンガーソー - 丸音

木工工作やプラモデル作り、鉢植え植物の剪定、庭木、盆栽、観葉植物などの枝の切断などに使用できるノコギリです。
手にフィットする形状の木柄ハンドルなので作業性も高い。
コンパクトで軽く、ピッチが細かいので引き巾の狭い場所でもラクラク作業。

用途ホビーや園芸作業に。材質SK-5材質(柄部)ブナ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54555008-2360
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
54555017-2480
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする