筋毛引

筋毛引 - 大五郎筋毛引 - 大五郎筋毛引 - 大五郎
(3件のレビュー)

便利な目盛付き!
目盛10cmまで。

用途筋付け(線引き・罫引き)用全長(mm)185質量(g)124内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5455514811522
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54555148
2021-10-18
用途: 木材のケガキ
製造業

全く使い物になりません。
印字されているメモリは最初からあてにはしていなかったが
引いているうちにズレる、刃が斜めに付いているのでブレる、真っ直ぐに引けない、ネジで締めてもガタつく。速攻ゴミになりました

対象商品 : 54555148
2021-11-27
用途: 大工工事
有限会社 ワンスタイルインテリア建設業・工事業

作業性はいいですし価格もやすく精度も問題無いよう思います

対象商品 : 54555148
2020-11-20
用途: DIYの家具造り
M.A.プランニング建設業・工事業

品物のわりに安価です。スケールが付いているので便利ですが、もう少し濃ければよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする