六兵衛
集成材鉋 一枚刃
集成材の表面を正確に仕上げる時に使う大工道具(カンナ)です。
用途
集成材の鉋掛けに。
材質
(鉋台)樫
全長(mm)
198
質量(g)
545
刃幅(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54555455
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください