ステン張デコラ鉋

ステン張デコラ鉋 - 六兵衛ステン張デコラ鉋 - 六兵衛

カンナと材料の接地面がステンレス張りになっているので摩耗を防ぎ、スベりが良くなります。

用途デコラ材の表面加工に。材質(鉋台)樫全長(mm)188質量(g)455刃幅(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54555464-
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする