六兵衛
集成材角面取鉋
集成材の90度の凸角に45度の面取りが自由に取れます。
用途
集成材の面取りに。
材質
(鉋台)樫
全長(mm)
198
質量(g)
550
刃幅(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54555473
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください