曜日別特売

コムリーワゴン 570×350×670mm

コムリーワゴン 570×350×670mm - コムラ製作所

天板はすべりにくいゴムマット付きです。

材質本体/スチール、天板/塩ビシート質量(kg)7.5耐荷重(kg)約30(1段あたり・平均荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×670棚間隔(mm)349キャスター径(Φmm)30(ストッパー無し)アズワン品番0-1165-01棚高さ(mm)床から290内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54522083-
21,100
21,000
23,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする