プロシェア(ナビス/アズワン)
与薬車 STシリーズ ボックス30個 787×500×1438mm
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
仕様
ボックス数:30個
付属品
アンプル用ケース
材質
本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
アンプル用ケース:150×60×40
質量(kg)
56
角度(°)
ボックス開き:55
材質(キャスター)
ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
787×500×1438
キャスター径(Φmm)
100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)
前傾型ボックス:178×145×222
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54522099
ST-30B
ブルー
0-1518-03
¥
370,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
54522108
ST-30P
ピンク
0-1518-04
¥
370,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500