ソフトクールン 保冷枕 5連

ソフトクールン 保冷枕 5連 - プロシェア(ナビス/アズワン)ソフトクールン 保冷枕 5連 - プロシェア(ナビス/アズワン)
(1件のレビュー)

凍らずやわらかなので、脇・肩・足など局部クーリングに適しています。額・頚部・腋下などの局部クーリングに適しています。-20℃でも凍らず、やわらかい状態のままで使用が可能です。繰り返し使用できますので経済的です。外装は安心の二重構造ですフレキシブルな構造になっており、肩にかけたり足に巻きやすくなっています。辛味成分配合で誤食を防ぎます。

材質本体/(外装)ポリオレフィン系フィルム(POフィルム)、内容物/増粘剤・エタノール寸法(mm)470×185品名5連容量(g)500アズワン品番0-1614-02内容量1個
注意
※本商品は直接患部に当てないでください。※本体にカバーは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54522135-
1,850
1,832
2,015(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54522135
2021-08-28
用途: 腕や足の保冷に
和鍼灸マッサージ院医療・福祉・介護関連業

薄くて、手足にまきやすくて使いやすいですが、価格がもう少しお値打ちだといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする