曜日別特売

器械戸棚 SKシリーズ

器械戸棚 SKシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)器械戸棚 SKシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)器械戸棚 SKシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)器械戸棚 SKシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)
材質ステンレス(SUS304)ピッチ数50付属品棚板×4枚内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54522169SK-09S900×360×175062
337,000
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
54522178SK-12S1200×450×175088
428,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
54522187SK-15S1500×450×1750105
482,000
479,800
527,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
54522196SK-18S1800×450×1750120
545,000
539,800
593,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
54522205SK-09SD900×360×175065
352,000
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする