手動式身長計付体重計 手動式身長計付き体重計[検定付]

手動式身長計付体重計 手動式身長計付き体重計[検定付] - プロシェア(ナビス/アズワン)手動式身長計付体重計 手動式身長計付き体重計[検定付] - プロシェア(ナビス/アズワン)

身長目盛は読み易いレンズ付きです。

寸法(mm)370×646×2195~2225質量(kg)20電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)範囲(mm)身長:600~2000載台寸法(mm)500×350精度等級3級アズワン品番0-3510-33体重(kg)50g~150内容量1台
注意
※レオクリーンシリーズは、専用の供給装置が必要となります。初めてお取り扱いには、ご使用のランドリーシステムをご連絡ください。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54522424IOH-1M
204,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする