プロシェア(ナビス/アズワン)
手動式身長計付体重計 手動式身長計付き体重計[検定付] プリンタ付き
身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)
370×646×2195~2225
質量(kg)
20
電源
体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
範囲(mm)
身長:600~2000
載台寸法(mm)
500×350
精度等級
3級
アズワン品番
0-3510-36
体重(kg)
50g~150
内容量
1台
注意
※国家検定付き※ご注文の際は使用地域をご指定ください。※プリンターへの印字は体重値のみです。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54522433
IOH-1M
¥
246,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください