星光医療器
歩行補助器 アルコー1型・折りたたみ式 1-T型 抵抗器付き
簡単に折りたためますので、保管・移動に便利です。利用者の歩行状況に合わせて速度が調整できる抵抗器機能付きです。廊下の片隅、ベッドの横など使用者のすぐそばに置くことができます。
材質
本体/スチール(クロームメッキ)、マット部/ウレタン合皮レザー巻き
質量(kg)
13.6
材質(キャスター)
ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×700×920~1120
キャスター径(Φmm)
前輪/100(静音・自在)、後輪/100(静音・自在・抵抗器付き)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×700×1090~1290
アズワン品番
0-513-21
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
手摺:390×480
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54522537
-
¥
80,000
¥
74,980
非課税商品
¥
74,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください