プロシェア(ナビス/アズワン)
与薬車 2週間管理タイプ 615×500×1402mm
2週間ケースで20人分を収納。2週間分の与薬ケースを20個収納・保管及び搬送ができる専用与薬車です。前面フル開放のスライド式棚で作業性に優れています。
材質
与薬車:本体/ステンレス(SUS304)・ストップバー付き
質量(kg)
46.2
高さ(mm)
押し手:945・防壁用ゴム付き(Φ80mm)
耐荷重(kg)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×500×1402
キャスター径(Φmm)
125ウレタン製(対角ストッパー付き)
アズワン品番
0-6142-01
引出し
2列5段(表・裏)計20人分・両面引き
内容量
1台
注意
※本体にくすり整理2週間ケースは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54522589
CDM-20SK
¥
187,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500