ナビス(アズワン)
松葉杖 HC2080シリーズ
グリップの高さ調節がしやすい、星型ネジを使用しています。高さ調節は簡単なプッシュボタン式です。
材質
アルミニウム・コート加工、パットグリップ/特殊塩化ビニル、脇パッド・グリップ/エラストマー(TPR)、先端ゴム/天然ゴム、中芯/金属、ノブネジ/樹脂
幅(mm)
調整:脚部/約25間隔、脇下/40間隔
寸法(mm)
先端ゴム:穴径 Φ20×接地面径Φ44×高さ55mm
シャフト先端径(Φmm)
22
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
適応身長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54522817
HC2080T
940~1140
1.6/組
137~157
0-6617-41
¥
5,100
¥
5,090
非課税商品
¥
5,090
(税込)
翌々日出荷
54522826
HC2081T
1120~1320
1.7/組
157~178
0-6617-42
¥
5,200
¥
5,190
非課税商品
¥
5,190
(税込)
翌々日出荷
54522835
HC2082T
1320~1520
1.8/組
178~198
0-6617-43
¥
5,700
¥
5,698
非課税商品
¥
5,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください