曜日別特売

リネン車 ステンレス製

リネン車 ステンレス製 - プロシェア(ナビス/アズワン)
材質スチール、フレーム/ステンレス(SUS304)高さ(mm)837内径(Φmm)500外径(Φmm)550深さ(mm)60キャスター径(Φmm)100(ストッパー無し)適合幅(mm)袋:900アズワン品番0-715-02内容量1台
注意
※袋は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545228962(丸型)
64,000
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする