ナンシン
静音樹脂運搬車 折りたたみ式/300kg
静音仕様で夜間の室内作業も安心して行えます。
質量(kg)
14
積載荷重(kg)
300
キャスター
自在固定各2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×900×858
キャスター径(Φmm)
125
アズワン品番
0-7203-02
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54522939
DSK301
¥
34,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください