アルティア下段麻薬庫付きユニット

アルティア下段麻薬庫付きユニット - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア下段麻薬庫付きユニット - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア下段麻薬庫付きユニット - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア下段麻薬庫付きユニット - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア下段麻薬庫付きユニット - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア下段麻薬庫付きユニット - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア下段麻薬庫付きユニット - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア下段麻薬庫付きユニット - プロシェア(ナビス/アズワン)

麻薬庫の鍵は、電源供給不要の機械式テンキー錠を使用しています。全ての引出しにアルティアトレー(別売)またはアルティアハーフトレー(別売)が入ります。

材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム内容量1個
注意
※本商品にトレーは付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(mm)
引出し有効内寸法(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54523115NMR-900DR-M0-9989-53900×700×900麻薬庫:423(入口335)×618×219(1段目・2段目)368×589×134、(3段目)368×589×186、(4段目)368×589×289麻薬庫用鍵×5個(シリンダー錠:外扉用/2個・内扉用/2個、テンキー錠:非常解除用/1個)、引出し用鍵×2個
405,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
54523124NR-900DR-M0-9989-54900×700×1015麻薬庫:423(入口335)×618×305(1段目)368×589×140、(2・3段目)368×589×215、(4段目)368×589×289麻薬庫用棚板×1枚、麻薬庫用鍵×5個(シリンダー錠:外扉用/2個・内扉用/2個、テンキー錠:非常解除用/1個)、引出し用鍵×2個
394,000
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
54523133NMR-650DR-M0-9989-55650×475×900麻薬庫:290(入口211)×394×219(1段目・2段目)268×391×134、(3段目)568×391×186、(4段目)568×391×289麻薬庫用鍵×5個(シリンダー錠:外扉用/2個・内扉用/2個、テンキー錠:非常解除用/1個)、引出し用鍵×2個
283,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
54523106NR-650DR-M0-9989-51650×475×1015麻薬庫:290(入口211)×394×305(1段目)268×391×140、(2段目)268×391×215、(3段目)568×391×215、(4段目)568×391×289麻薬庫用棚板×1枚、麻薬庫用鍵×5個(シリンダー錠:外扉用/2個・内扉用/2個、テンキー錠:非常解除用/1個)、引出し用鍵×2個
230,000
229,800
252,780(税込)
取扱停止中
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする