剥離防止コートスライドグラス MAS-GP typeA

剥離防止コートスライドグラス MAS-GP typeA - マツナミ剥離防止コートスライドグラス MAS-GP typeA - マツナミ剥離防止コートスライドグラス MAS-GP typeA - マツナミ

優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。

材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス)厚さ(mm)0.9~1.2内容量1箱(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54523194S991226×76、フロスト面:26×20イエロー1-6376-07
3,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
54523203S991326×76、フロスト面:26×20ピンク1-6376-08
3,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
54523176S990326×76、フロスト面:26×15ピンク1-6376-03
3,000
取扱い終了
代引不可
54523185S991126×76、フロスト面:26×20ホワイト1-6376-06
3,000
取扱い終了
返品不可
54523219S991426×76、フロスト面:26×20ブルー1-6376-09
3,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54523228S991526×76、フロスト面:26×20グリーン1-6376-10
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54523176S990333218376S9903S9903 剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA) 松浪硝子 33218376剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA)松浪硝子1箱(100枚)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
54523185S991133218403S9911S9911 剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA) 松浪硝子 33218403剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA)松浪硝子1箱(100枚)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
54523219S991433218437S9914S9914 剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA) 松浪硝子 33218437剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA)松浪硝子1箱(100枚)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
54523228S991533218446S9915S9915 剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA) 松浪硝子 33218446剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA)松浪硝子1箱(100枚)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする