アトレスケア 傷跡ケア専用テープ 25×50mm 30枚入

アトレスケア 傷跡ケア専用テープ 25×50mm 30枚入 - skinixアトレスケア 傷跡ケア専用テープ 25×50mm 30枚入 - skinixアトレスケア 傷跡ケア専用テープ 25×50mm 30枚入 - skinix

気になる手術後の傷跡にテープを伸ばして貼ることで、傷跡部分に寄せる力を加えることができます。貼り方が分かりやすく、患者さんでも指導通りに使用できます。入浴可能な防水性があり、ムレやつっぱりなどの皮膚ストレスを抑える極薄フィルムです。帝王切開や乳房再建手術など「傷跡」のケアに

用途抜糸後の傷跡(浸出液や血等がなく創面が塞がっている状態)の被覆保護材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系寸法(mm)25×50テープ幅(mm)25アズワン品番4-820-01内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54523273YB-Q2550S
2,840
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする