Yamato(大和工場)
カットタンポン
幅、長さとも使用しやすいサイズにカットしたタンポンガーゼです。挿入部位に糸が残らないよう四方の乱糸を取り除いています。ソフトで吸収力に優れたガーゼです。ドレーンガーゼ用、交換ガーゼ用、処置用等。
材質
綿100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000024
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54523578
246783
1箱(1920枚)
3×20
61-4403-10
¥
13,400
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54523587
246806
1箱(1280枚)
3×30
61-4403-12
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
54523553
246769
1箱(3840枚)
3×10
61-4403-08
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54523569
246776
1箱(2560枚)
3×15
61-4403-09
¥
13,800
¥
13,700
¥
15,070
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください