ケンツメディコ
No.555 耐衝撃性アネロイド血圧計 0555Bシリーズ No.555 標準型カフ仕様
計量コンパクト耐衝撃性メータにより精度長期安定メータスライド可能なループバンド付カフ
セット内容
メータ、カフ(腕帯)×1、送気球(カバー付)×1、血圧計バッグ×1、コネクタープラグ×2(ウォッシャブルカフのみ)、取扱説明書、保証書、添付文書
材質
腕帯:標準カフ/ナイロン、ウォッシャブルカフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)
質量(g)
メータ:約80
測定範囲(mmHg)
20~300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021555001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54523596
0555B024
61-6869-54
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
54523605
0555B025
61-6869-55
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
54523614
0555B026
61-6869-56
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
54523623
0555B027
61-6869-57
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
54523639
0555B028
61-6869-58
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください