YDM
持針器 口蓋裂用 丹下型
持針器をペンホールドすることで操作性が上がります。
材質
ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン
全長(mm)
160
アズワン品番
61-7365-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000630M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54523693
BA61C
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください