YDM
持針器 口蓋裂用 丹下型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54523693
品番
BA61C
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
持針器をペンホールドすることで操作性が上がります。
材質
ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン
全長(mm)
160
アズワン品番
61-7365-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000630M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器