ケンツメディコ
綿カフ・ノンラテブラダーセット 1099Fシリーズ 成人用
KM-380Ⅱ水銀レス血圧計用、別売り補充品のMサイズ(成人向け)綿カフセットです。
寸法(mm)
ブラダー:120×220
サイズ
M
質量(g)
120
アズワン品番
61-9624-57
チューブ長さ(mm)
700
適合腕周(cm)
23~35
カフ寸法(mm)
140×500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54523797
1099F857
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください