フジメディカル
イリゲーションセット 先端肉厚チューブ
スパイクの切味良好で差し込みが容易にできますラテックスフリーです
全長(cm)
250
チューブ内径(Φmm)
5、接続:5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00008000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54523928
P09414I
62-2701-27
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54523937
P09413I
62-2701-29
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54523946
P09413IS
62-2701-30
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54523955
P09412IS
62-2701-32
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください