井上金庫
マルチスツール 背付き ブルー
多目的に使えるマルチスツールです座面昇降機能(ガススプリング)
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×540×565~69×410~540(SH)
材質(脚)
スチール紛体塗装+ナイロン双輪キャスター
材質(座面)
PP+ウレタン+PVC
アズワン品番
62-6252-87
材質(背)
スチールパイプ粉体塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54524043
CAG-03
¥
21,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください