メンリッケ
メピレックス (R) ボーダー Post Op
全方位に伸展するフレックス・カット構造パッドが、高い柔軟性を実現し、関節部位等や体の動きによく追従します。このためリハビリもしやすく、患者様の早期離床にサポートします。
材質
ポリウレタン、ポリエステル、シリコーン、アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10015WC0009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
寸法(cm)
選択してください
6×8
9×10
10×15
10×20
10×25
10×30
10×35
パッドサイズ(cm)
選択してください
3×5
5×6
5×10
5×15
5×20
5×25
5×30
内容量
1箱(5枚)
1箱(10枚)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
アズワン品番
パッドサイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54524375
496100
1箱(10枚)
6×8
63-1330-72
3×5
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54524384
496200
1箱(10枚)
9×10
63-1330-73
5×6
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54524393
496300
1箱(10枚)
10×15
63-1330-74
5×10
¥
8,460
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54524409
496400
1箱(10枚)
10×20
63-1330-75
5×15
¥
12,300
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54524418
496450
1箱(10枚)
10×25
63-1330-76
5×20
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54524427
496600
1箱(10枚)
10×30
63-1330-77
5×25
¥
18,460
¥
18,360
¥
20,196
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54524436
496650
1箱(5枚)
10×35
63-1330-78
5×30
¥
10,540
¥
10,440
¥
11,484
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000