メンリッケ
メクストラ (R)
多量の浸出液管理に適した高吸収性ドレッシング材高吸収性粒子が滲出液を素早く吸収・保水しますコンタクトレイヤーの二次ドレッシングとしても使用可能
材質
ポリプロピレン、超吸収性粒子含有パッド、不織布
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10015WC0008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10枚)
全6種類を絞り込む
寸法(cm)
選択してください
12.5×12.5
12.5×17.5
12.5×22.5
17.5×22.5
22.5×27.5
22.5×32.5
パッドサイズ(cm)
選択してください
10×10
10×15
10×20
15×20
20×25
20×30
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(cm)
アズワン品番
パッドサイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54524445
610000
12.5×12.5
63-1330-88
10×10
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54524454
610100
12.5×17.5
63-1330-89
10×15
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54524463
610200
12.5×22.5
63-1330-90
10×20
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54524479
610300
17.5×22.5
63-1330-91
15×20
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54524488
610400
22.5×27.5
63-1330-92
20×25
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54524497
610500
22.5×32.5
63-1330-93
20×30
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください