メンリッケ
ミポア (R)
通気性のある不織布にパッドを付した接着性ドレッシングウォーターベースのアクリル系で皮膚に優しく、確実に固定できます送付接触面は固着しにくい構造のため、交換時の疼痛リスクを軽減
材質
不織布、アクリル、人工絹糸繊維
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10015WC0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
アズワン品番
パッドサイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54524506
670800
1箱(60枚)
6×7
63-1330-94
3×4
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54524515
670900
1箱(50枚)
9×10
63-1330-95
4.5×6
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください