甲南医療器研究所
サポートクッション シムス位・側臥位兼用ピロー
自重シートによりずれにくく、側臥位では背中から腰・臀部をしっかり支え、シムス位では、上腕・胸部・腰部・下肢を支持できます。
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)・PS(ポリスチレン)
直径(Φmm)
ビーズ:4~6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
自重生地:1400×300
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1400×280×150
アズワン品番
7-1125-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54524637
-
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください