使い捨て防水シーツ 吸水量700mL 30枚入

使い捨て防水シーツ 吸水量700mL 30枚入 - TTS使い捨て防水シーツ 吸水量700mL 30枚入 - TTS使い捨て防水シーツ 吸水量700mL 30枚入 - TTS使い捨て防水シーツ 吸水量700mL 30枚入 - TTS

巻込みタイプでずれにくく、表面でたっぷりと吸水し、裏面でしっかりと防水します。高分子吸水ポリマーが約700mLの水分を吸水し、逆戻りしにくいゼリー状に固形化します(-11のみ)。一時退院や雨の多い季節など洗濯ができないときに便利な使い捨てタイプです。

材質表面/ポリエステル不織布、吸水材/吸水紙・綿状パルプ・高分子吸水ポリマー、防水材/ポリエチレンフィルム、吸水部:800×800寸法(mm)800×1600アズワン品番7-1869-11吸水量(mL)約700内容量1袋(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54524847-
6,640
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする