曜日別特売

セーフティーアーム (R) Vタイプ・スタンダード/ミニ SAVシリーズ Vタイプ

セーフティーアーム (R) Vタイプ・スタンダード/ミニ SAVシリーズ Vタイプ - イーストアイセーフティーアーム (R) Vタイプ・スタンダード/ミニ SAVシリーズ Vタイプ - イーストアイ

ハンドルブレーキ付きの、室内屋外両用の歩行器です。プッシュボタンで簡単に折りたためます。

材質本体/アルミニウム、センターシャフト/スチール、グリップ・タイヤ/合成ゴム最大使用者体重(kg)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54524874SAV(スタンダード)4.9前輪7インチ・後輪5インチ635×550×750~8507-2347-01630×110×750
31,500
29,980
非課税商品
29,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
54524883SAVS(ミニ)4.4前後輪5インチ600×530×695~7957-2347-02595×135×715
31,500
27,980
非課税商品
27,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする