曜日別特売

オペカート 折りたたみ式

オペカート 折りたたみ式 - トクヤマオペカート 折りたたみ式 - トクヤマ

コンパクトな折りたたみカートです。

材質ステンレス(SUS304)質量(kg)12材質(キャスター)ナイロンエラストマー製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×505×715キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)20アズワン品番7-2841-11折りたたみ寸法(mm)613×200×940内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54524908HEA-2-Rno
104,500
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする