曜日別特売

センシュラ ミオ1 ソフト 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用

センシュラ ミオ1 ソフト 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 - コロプラストセンシュラ ミオ1 ソフト 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 - コロプラストセンシュラ ミオ1 ソフト 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 - コロプラスト

「押さえる力」と「柔らかさ」という相反する機能を兼ね備えた全く新しい凸面嵌め込み具です。身体の動きに合わせて追従する、高順応性があります。シェルの構造が腹壁に圧力を与えてなだらかにし、フレックスラインが折れ曲がる箇所を導きます。

適合ストーマに高さがある、非常に浅いしわやくぼみがある、浅く押さえたいとき材質皮膚保護材組成成分/PIB・ EVA・ SIS・ ペクチン・CMC・ゼラチン、フィルター/活性炭・フォーム状プレフィルター、バッグ/テキスタイル(生地)、シェル:HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)袋:280×137高さ(mm)コンベックス:6カット形状フリーカット内容量1箱(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5452511816715透明15~337-2951-01
8,700
8,698
非課税商品
8,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
5452512716716透明10~507-2951-02
8,700
8,698
非課税商品
8,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
5452513616705不透明(ニュートラルグレー)15~337-2951-03
8,700
8,698
非課税商品
8,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
5452514516706不透明(ニュートラルグレー)10~507-2951-04
8,700
8,698
非課税商品
8,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする