センシュラ ミオ1 ライト 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用

センシュラ ミオ1 ライト 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 - コロプラストセンシュラ ミオ1 ライト 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 - コロプラストセンシュラ ミオ1 ライト 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 - コロプラスト

「押さえる力」と「柔らかさ」という相反する機能を兼ね備えた全く新しい凸面嵌め込み具です。身体の動きに合わせて追従する、高順応性があります。シェルの構造が腹壁に圧力を与えてなだらかにし、フレックスラインが折れ曲がる箇所を導きます。

適合ストーマに高さがない浅いしわやくぼみがある材質皮膚保護材組成成分/PIB・ EVA・ SIS・ ペクチン・CMC・ゼラチン、フィルター/活性炭・フォーム状プレフィルター、バッグ/テキスタイル(生地)、シェル:HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)袋:280×137高さ(mm)コンベックス:6カット形状フリーカット・プレカット内容量1箱(10枚)
全13種類を絞り込む
穴径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5452515416738透明15~337-2952-01
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
5452516316739透明10~437-2952-02
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
5452517916741透明257-2952-03
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
5452518816742透明287-2952-04
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
5452519716743透明317-2952-05
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
5452520616744透明357-2952-06
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
5452521516745透明387-2952-07
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
5452522416726不透明(ニュートラルグレー)15~337-2952-08
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
5452523316731不透明(ニュートラルグレー)257-2952-09
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
5452524916732不透明(ニュートラルグレー)287-2952-10
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
5452525816727不透明(ニュートラルグレー)317-2952-11
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
5452526716734不透明(ニュートラルグレー)357-2952-12
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
5452527616735不透明(ニュートラルグレー)387-2952-13
9,700
9,698
非課税商品
9,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする