ユーメド貿易
耳鼻用異物鉗子 一般診療用 SMシリーズ
一般診療用です。腐食に強いステンレス製です。
全長(mm)
145
材質
ステンレス(SUS410)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065B00006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54525513
SM-22352
7-3115-11
¥
8,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54525529
SM-22353
7-3115-12
¥
8,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000