アズワン
スチール製保管ワゴン
キャスターが6個付いており、楽に移動できます。A4サイズのものまで収納できる引出しが8個付いています。
材質
本体/スチール(クロムメッキ)、 引出し/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
6.1
耐荷重(kg)
引出し1個あたり/約3
材質(キャスター)
PP(ポリプロピレン)製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×390×810
キャスター径(Φmm)
40(2輪ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)
365×265×130
アズワン品番
7-3198-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54525538
SG-0452-4
¥
19,800
¥
19,700
¥
21,670
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください