耳用ピンセット ルーツェ氏 無鈎 全長140mm

耳用ピンセット ルーツェ氏 無鈎 全長140mm - ファースト耳用ピンセット ルーツェ氏 無鈎 全長140mm - ファースト
仕様無鈎材質ステンレス全長(mm)140アズワン品番7-3299-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00137006600医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5452564450-900-10
10,340
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする