曜日別特売

セーフサイトSP フィルター付コネクタ

セーフサイトSP フィルター付コネクタ - ビー・ブラウンエースクラップセーフサイトSP フィルター付コネクタ - ビー・ブラウンエースクラップ

金属針やプラスチック針へ接続して使用できます。5μm以上のガラス片等を除去します。

材質本体/ABS樹脂、フィルター/ポリアミドアズワン品番7-3489-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474009医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545257234551001
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする